PFERD TOOLS univerzální papírový brusný list korund 230x280mm BP Eco AC A100 s nepřilnavým povlakem

Artiklové číslo: 4007220158173
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 kusy
  • K objednání po násobcích: 50 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220158173
EAN / GTIN 4007220158173
Číslo výrobce 45015243
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

  • Stearatový povlak je nepřilnavý povlak (AC), který zabraňuje ucpání plechu.
  • provedení Eco AC s korundem A je cenově výhodnou alternativou pro univerzální broušení v průmyslu a řemesle.
  • Papír z listového materiálu odpovídá ISO 21948.
  • zrnitost 100 je dodáván v balení 50 kusů.

Charakteristika:

  • Metrický šířka: 230 mm
  • Brusiva: Korund A.
  • Metrika délky: 280 mm
  • Velikost jádra: 100

Výhoda:

  • Vysoký výkon broušení díky velmi dobré přilnavosti zrna.
  • Nepřilnavý povlak (AC) zabraňuje ucpání při nízkém opotřebení.
  • Vysoká odolnost proti roztržení s optimální kvalitou.

Použití:

  • Doporučení k použití: V případě potřeby natrhejte na požadovaný rozměr.
  • Volby rozměrů: Čištění; Inscenovaný jemné broušení; Zdrsnění; Povrchové zpracování
  • Typy pohonů: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdost > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku