PFERD TOOLS Pliego de lija de papel universal, corindón, 230x280 mm BP ECO AC A100, con recubrimiento antiadherente

Número de artículo: 4007220158173
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 unidades
  • Pasos del pedido: 50 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4007220158173
EAN / GTIN 4007220158173
Número del fabricante 45015243
Fabricante/responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descripción

Descripción:

  • El recubrimiento Stearat es un recubrimiento antiadherente (AC) que impide el embozado del pliego de lija.
  • La ejecución ECO AC con corindón A es una alternativa rentable para trabajos de desgaste universales en la industria y la artesanía.
  • Pliego de lija, soporte de papel, conforme a ISO 21948.
  • El grano 100 se suministra en un embalaje de 50 unidades.

Característica:

  • Ancho, unid. métrica: 230 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • Longitud, unid. métrica: 280 mm
  • Tamaño de grano: 100

Ventaja:

  • Alto rendimiento de amolado gracias a la excelente adherencia del grano.
  • El recubrimiento antiadherente (AC) impide el embozado con un desgaste mínimo.
  • Gran resistencia a la rotura con una calidad óptima.

Aplicación:

  • Recomendaciones de aplicación: Si es necesario, rasgue la dimensión requerida.
  • Tareas de mecanizado: Limpieza; Puesta en escena de rectificación de alta precisión; Asperamiento; Mecanizado de superficies
  • Tipos de conducción: Inserción manual

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Fundición maleable
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Fundición maleable; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

Recomendación:

  • Recomendaciones de uso: En caso necesario, partir al tamaño adecuado.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Trabajo manual