{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Brusiva | Normální korund (A) | |
| Doporučené otáčky | 10 000 min-1 | |
| Otáčky max. | 15 000 min-1 | |
| Průměr otvoru | 3 mm | |
| Průměr | 15 mm | |
| Popis tvaru | Koule | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Zrnitost | 150 | |
| Vhodnost materiálu | INOX; Všechny kovy | |
| Druh produktu | Lešticí válec |
| Katalogové číslo | 4007220152607 | |
| EAN / GTIN | 4007220152607 | |
| Číslo výrobce | 42821515 | |
| L-číslo | L51100 783 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com |