POLIFAN disk PFC 115 mm X-lock kónický Z60 Uni. Line PSF STEELOX ocel / nerezová ocel

Artiklové číslo: 4007220113615
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220113615
EAN / GTIN 4007220113615
Číslo výrobce 67666116
L-číslo L51120 200

Popis

Provedení:

  • Žádné informace

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. Ventilátor POLIFAN pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s agresivním řezným výkonem a dobrou životností nástroje. Se systémem Bosch X-LOCK pro úhlové brusky můžete rychle a pohodlně měnit nástroje. Místo kulatého otvor má systém X-LOCK obrys tvaru X, který umožňuje, aby byl nástroj upevněn v pozitivním místě na úhlové brusce. To zaručuje bezpečné upnutí různých nástrojů v co nejkratším čase. Unikátní systém splňuje nejvyšší standardy kvality a bezpečnosti a dokáže odolat drsným a drsným provozním podmínkám.;X-LOCK od společnosti Bosch je první systém rychlé výměny na světě pro úhlová bruska: Umístěte nástroj do přípravku X-LOCK, klikněte na něj – hotovo. Výměna příslušenství pro úhlové brusky nebyla nikdy tak snadná. X-LOCK vytváří nový standard, který usnadňuje práci profesionálům a zvyšuje produktivitu. Nástroje Bosch Power se spoléhají na silné partnery, jako je Pferd. Například společnost Pferd vyvinula princip pro připojení lisovaných dílů X-LOCK s lepenými brusivo, vějířovité kotouče a kartáči a vytvořila předpoklady pro průmyslovou výrobu.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 13300 RPM
  • Tvar: PFC / B / T29
  • Provedení: Bez specifikace
  • Záznamový systém: X-LOCK
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Oxid zirkoničitý z
  • Ø vnější metrika: 115 mm
  • Velikost zrna: 60

Výhoda:

  • S upínacím sklíčidlem X-LOCK pro pohodlné a rychlé výměny nástrojů
  • Zajistěte fixaci slyšitelným lapáním nástroje.
  • Kotouče POLIFAN s X-LOCK lze také použít u běžných úhlových brusek se závitem M14 a 5/8″-11.
  • Rychlý průběh práce a vysoká hospodárnost díky dobrému výkonu obrábění.
  • Dobrá životnost.

Použití:

  • Doporučení k použití: Umístěte nástroj na upínací systém X-LOCK úhlové brusky a upevněte jej mírným zatlačením dolů. Nástroj zaklapne na místo. Uvolněte nástroj pomocí páky.
  • Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; postupné jemné broušení; povrchové broušení; zpracování svářečských švů
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Nerezová ocel (INOX)
    • Ocel