Miniaturní kruhový kartáč RBU Ø32x2 mm dřík-Ø3 mm ocelový drát-Ø0,10

Artiklové číslo: 4007220107812
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220107812
EAN / GTIN 4007220107812
Číslo výrobce 43102051
L-číslo L51510 710

Popis

Popis:

Vhodné pro lehké čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a leštění. Pferd nabízí širokou škálu miniaturních kartáčů pro přesnou práci. Ty lze použít na pohony ohýbacích hřídelů, mikromotory nebo elektrické pohony. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 5000 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 10000 RPM
  • Metrika šířky: 2 mm
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø zásobení materiálu: 0,1 mm
  • Ø vnější metrika: 32 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
  • Délka, ořez: 10 mm
  • Délka, celkem: 46 mm

Výhoda:

  • Nejvyšší přesnost a účinnost při obrábění citlivých obrobků.
  • Bodová práce je možná na těžko přístupných místech.
  • Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
  • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Duroplasty
    • Elastomery
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Dřevo

Vhodné pro:

K dosažení optimálního výsledku leštění používejte kartáče s přírodním lemováním a lešticí pasty. Podrobné informace a údaje pro objednávání lešticích past naleznete v části 4 katalogu.

Poznámka:

  • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.