VÁLEC INOX brusné tělísko Ø 50x25 mm Ø hřídele 6 mm A24 pro nerezovou ocel

Artiklové číslo: 4007220100394
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4007220100394
EAN / GTIN 4007220100394
Číslo výrobce 31332742
L-číslo L51090 477
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Verze INOX je vhodná zejména pro povrchové použití na nerezové oceli (INOX) a pro univerzální hlavice na neželezných kovech a bronzu. Tyto nástroje se používají pro hrubé broušení odlitků z nerezové oceli (INOX) a pro broušení tvarovaných dílů z vysoce tepelně odolných slitin. Tvar válce ZY je ideální pro broušení otvorů, poloměrů a obrysů.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 19000 RPM
  • OT./MIN, opt.: 19000 RPM
  • Tvar: W 242
  • Metrika šířky: 25 mm
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: 24
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Díky chladnému broušení je vhodný zejména pro hlavice na materiály citlivé na teplotu.
  • Vysoký komfort broušení díky nízkovibračnímu broušení.

Použití:

  • Doporučení k použití: Brusné kolíky INOX dosahují svého nejlepšího výkonu při velikost řezné rychlosti 35 až 50 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Bronz
    • Tvrdý neželezný kov
    • Ušlechtilá ocel (INOX)

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.