Upínací hřídel LSS 2 pro pily s dvoukovovými otvory Ø 32 až 210 mm

Artiklové číslo: 4007220062647
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Děrovka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220062647
EAN / GTIN 4007220062647
Číslo výrobce 25200211
L-číslo L51140 353
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

PFERD TOOLS nabízí hřídele pro děrové pily v různých provedeních. Ty jsou přizpůsobeny příslušným rozměrům děrovka. K dispozici jsou také nástavce na dřík, které jsou vhodné například pro obrábění obtížně přístupných součástí. Hřídele pro vrtání se používají pro upínač děrovka a středicí vrták a jsou k dispozici ve třech velikostech. Všechny hřídele čepů jsou dodávány s pružinou pro lepší vysunutí řezaného materiálu. Hřídel pily na otvory LSS 2 je dodáván s vrták HSS LSB 6/60 a kompresní pružinou.

Charakteristika:

  • Tvar hřídele: 6hran
  • Vhodné pro: LS 32–210
  • Šířka metrického klíče: 9,53 mm
  • Ø Metrická hřídel: 10,5 mm
  • Ø závit: 5/8-18 UNF

Rozsah dodávky:

  • V závislosti na průměru pily a dostupném pohonu nástroje musí být vybrán příslušný hřídel.