tvrdokov frézovací kolík kruhový oblouk RBF Ø 08x20mm hřídel Ø 6 mm Z3P univerzální střední křížové drážkování

Artiklové číslo: 4007220047651
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220047651
EAN / GTIN 4007220047651
Číslo výrobce 21117626
L-číslo L51140 18

Popis

Popis:

Serration 3 PLUS je příčně vroubkovaný a je vhodný zejména pro obrábění z litiny, oceli, nerezové oceli (INOX), niklu a slitin titanu. Vyznačuje se vysokým odstraněním materiálu. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. Kruhový technická fréza podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033.

Charakteristika:

  • Zaoblení rohové provedení: 1,2 mm
  • OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 18000 RPM
  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 10000 RPM
  • OT./MIN vysokoteplotně odolných materiálů: 10000 RPM
  • OT./MIN korozivzdorných a kyselinovzdorných ocelí: 10000 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 18000 RPM
  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 24000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 14000 RPM
  • OT./MIN BIS, vysoce tepelně odolné materiály: 18000 RPM
  • RPM BIS, korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli: 14000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • Ozubení: 3 PLUS
  • Ø vnější metrika: 8 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 20 mm
  • Délka, celkem: 60 mm

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
  • Dlouhá životnost.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
  • Vysoká kvalita povrchu.

Použití:

  • Doporučení k použití: Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 8 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • nástrojové oceli
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)