Popis:
Vhodné pro lehké čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a leštění. Díky aplikaci na konci obličeje s celým povrchem kartáčku je vhodný zejména pro čištění malých povrchů. Pferd nabízí širokou škálu miniaturních kartáčů pro přesnou práci. Ty lze použít na pohony ohýbacích hřídelů, mikromotory nebo elektrické pohony. Kartáče s mosazným drátem jsou vhodné pro speciální aplikace, jako je povrchová úprava obrobků z mědi a mosazi. Mosazný drát je měkčí a pružnější než ocelový drát. Pferd používá kvalitu drátu CuZn37 pro všechny kartáče s mosazným drátem. Mosazný drát odolává teplotám až 180°C.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 20000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 4000 RPM
- OT./MIN, opt., do: 10000 RPM
- Metrika šířky: 3 mm
- Záznamový systém: Stopka
- Ø hrnec: 8 mm
- Ø zásobení materiálu: 0,1 mm
- Ø vnější metrika: 15 mm
- Ø Metrická hřídel: 3 mm
- Materiál pro skladování: Mosazný drát (MES)
- Délka, ořez: 5 mm
- Délka, celkem: 45 mm
Výhoda:
- Nejvyšší přesnost a účinnost při obrábění citlivých obrobků.
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
- Funguje bez jisker.
- Vytváří jemné povrchy.
Použití:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
- Zpracování úloh: Vyčistěte; odstraňte otřepy; odstraňte vrstvy oxidu
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Mosaz
- Měď
- Více neželezné kovy
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- zinek
Vhodné pro:
K dosažení optimálního výsledku leštění používejte kartáče s přírodním lemováním a lešticí pasty. Podrobné informace a údaje pro objednávání lešticích past naleznete v části 4 katalogu.
Poznámka:
- Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.