Miniaturní kartáč PBU Ø5 mm hřídel-Ø3 mm vlákno oxidu hlinitého-Ø0,30 zrno 600

Artiklové číslo: 4007220033043
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Štětcový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220033043
EAN / GTIN 4007220033043
Číslo výrobce 43200360
L-číslo L51510 743

Popis

Popis:

Vhodné pro lehké čištění, jako je odstraňování otřepů, čištění a leštění. Pferd nabízí širokou škálu miniaturních kartáčů pro přesnou práci. Ty lze použít na pohony ohýbacích hřídelů, mikromotory nebo elektrické pohony. Kartáče na oxid hlinitý (AO) jsou méně ostré a agresivní než SiC. Jsou vhodné především pro leštění a vyhlazování jako povrchová úprava měkkých kovů. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 25000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 1200 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 5000 RPM
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø hrnec: 5 mm
  • Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
  • Ø vnější metrika: 5 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Materiál pro skladování: Oxid hlinitý (AO)
  • Velikost zrna: 600
  • Délka, ořez: 8 mm
  • Délka, celkem: 45 mm

Výhoda:

  • Nejvyšší přesnost a účinnost při obrábění citlivých obrobků.
  • Optimální přístup k těžko dosažitelná místa, jako jsou otvory a dutiny, rozmetání ořezu během otáčení.
  • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.

Použití:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
  • Zpracování úloh: Vyčistěte; odjehlování
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • bronz
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Více neželezné kovy
    • Ocel, litá ocel
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Vhodné pro:

K dosažení optimálního výsledku leštění používejte kartáče s přírodním lemováním a lešticí pasty. Podrobné informace a údaje pro objednávání lešticích past naleznete v části 4 katalogu.

Poznámka:

  • Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.