Popis:
Produktová řada PFERD zahrnuje ořezávátka pro ruční i strojní ostření pilových řetězů. Ořezávátka Pferd se vyznačují dlouhou životností a snadným použitím. Ořezávátka na řetězové pily od společnosti Pferd jsou ideální pro ruční ostření řetězů pily. Ruční ostření je ekonomičtější a mnohem šetrnější než mechanické ostření a prodlužuje životnost řetězu pily s časným opětovným ostřením. Zařízení pro ostření pravého a levého řezného zubu je přeměněno v několika jednoduchých krocích. Ořezávátko řetězové pily obsahuje ořezávátko, klasickou řadu pilník na řetězové pily, pilník s omezovačem hloubky a brožuru s ergonomickými soubory FH 1 KSF. Dodává se s podrobným návodem k použití v průhledném, opakovaně použitelném plastovém sáčku, který chrání před poškozením a kontaminací.
Charakteristika:
- Typ Pferd: KSSG 90
- Rozteč řetězu: .325
- Úhel zaostření: 35 °
- Vhodné pro metrické Ø: 4,8 mm
- Metrika šířky: 60 mm
- Lomítko: Klasická linka
- Vzdálenost omezovače hloubky: 0,65 mm
- Metrické délky: 340 mm
- Výška: 27 mm
Výhoda:
- Flexibilní hlavice na místě díky kompaktnímu designu zařízení.
- Snadná manipulace a přednastavený úhel zaostření.
- Dlouhá životnost s vyměnitelnými soubory.
- Nejvyšší přesnost pro optimální ostrost.
- Současné ostření řezné hrany zubu a nastavení omezovače hloubky.
Použití:
- Zpracování úloh: Zaostřit
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Rozsah dodávky:
- Poznamenejte si definovanou vzdálenost omezovače hloubky.
- Pferd nabízí tento ořezávátko řetězové pily v různých verzích, které jsou přizpůsobeny různým roztečím řetězu.
Poznámka:
K dispozici ve třech verzích přizpůsobených různým roztečím řetězů.
Ostřič je dodáván s podrobným návodem k obsluze v průhledném plastovém sáčku pro opakované použití, který chrání před poškozením a znečištěním.