Kombinovaný klíč SW 30mm D.261mm

Artiklové číslo: 40040300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 40040300
EAN / GTIN 4018754018321
Číslo výrobce 40040300
L-číslo L60010 2510
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

Vlastnosti::
  • Speciální ocel, ocelově šedá
  • DIN 894 do 85 mm

Charakteristika:

  • a: 10,8 mm
  • Délka mm (L): 261 mm
  • Hmotnost: 275g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 30 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 30 mm
  • Šířka mm (b): 62 mm