Llave combinada SW 30mm L.261mm

Número de artículo: 40040300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 30 mm
Tipo de producto Llave
Material acero especial / aleación especial
Superficie brillante
Norma DIN 894
Longitud total L 261 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 40040300
EAN / GTIN 4018754018321
Número del fabricante 40040300
Número L L60010 2510
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Acero especial, acero gris
  • DIN 894 hasta 85 mm

Característica:

  • a: 10,8 mm
  • Longitud mm (L): 261 mm
  • Peso: 275 g
  • Anchura entre planos [mm]: 30 mm
  • Anchura entre planos 1 [mm]: 30 mm
  • Anchura mm (b): 62 mm