PRODLOUŽENÝ OČKOPLOCHÝ KLÍČ 36 MM

Artiklové číslo: 40.36LA
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 40.36LA
EAN / GTIN 3148516622747
Číslo výrobce 40.36LA
L-číslo L60130 1582

Popis

Popis:

  • Extra dlouhý otevřený očkový klíč pro přenos velkých kroutících momentů s minimální námahou
  • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro výkonné a šetrné utahování matic
  • Hlava očkového klíče zkosená pod úhlem 15°
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • Chromovaný, matný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 36
  • B x B1 [mm]: 55,0 x 36,9
  • E [mm]: 10,7
  • E1 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 550
  • [g]: 1200