• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Teleskopická tyč TL 10 H.

Artiklové číslo: 4.762-611.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.762-611.0
EAN / GTIN 4054278716428
Číslo výrobce 4.762-611.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Multifunkční hybridní teleskopická tyč TL 10 H s jedinečnou ochranou proti zkroucení pro ještě bezpečnější a ergonomičtější práci. Jeho výsuvná délka až 10 metrů umožňuje snadné čištění s osmózou vody na oknech, fasádách nebo solárních panelech. Je vhodný jak pro nízkotlaké čištění s mycími prsty, tak i pro vysokotlaké práce s vhodnými adaptéry. Dokonce i aplikace sání jsou možné. TL 10 H je vyroben ze speciální směsi uhlíkových vláken a je také obzvláště tuhý a lehký. V kombinaci s otočným stojanem, ke kterému lze připevnit i popruh na přenášení, rychloupínacími prvky pro snadné teleskopické ovládání a samostatně nastavitelnou upínací silou bez nářadí nabízí uživateli maximální pracovní pohodlí.

Charakteristika:

  • připojovací závit: M 18
  • Prvky: 7
  • hmotnost včetně balení: 9,5 kg
  • Délka teleskopické rukojeti: 2,2 – 10 m
  • Materiál: Hybrid
  • Teplota napájení: Max. 60 °C.

Výhoda:

Multifunkční:
  • Pro čištění oken, fasád a solárních panelů osmózou vodou.
Maximální ergonomie:
  • Anti-spin anti-twist tyče pro bezpečnou a ergonomickou práci.
  • Rychloupínací prvky pro rychlé a snadné uvolnění tyčové svorky.
Vysoká uživatelská přívětivost:
  • Beznástrojové nastavení upínacího účinku na rychloupínací spojovací prvky.
  • Pomocí háčku s objímkou veďte vodní hadici mimo tyč.
Maximální zabezpečení:
  • Haptická a vizuální vytahovací zátka zabraňuje neúmyslné demontáži.
  • Pro vysokotlaké čištění nebo nízkotlaké čištění pomocí mycích kartáčů.
  • Otočný stojan zajišťuje snadnou a ergonomickou práci.
  • Stojan s hákem pro připevnění tetheru a nosného rámu.
  • Elektricky nevodivý prvek základní tyče.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku