Sací rty, Linatex®, 450 mm

Artiklové číslo: 4.037-127.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4.037-127.0
EAN / GTIN 4054278637099
Číslo výrobce 4.037-127.0
L-číslo L00940 2051
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Díky své vysoké přizpůsobivosti podlahovým krytinám je sací sada Linatex® odolná proti roztržení vhodná zejména pro strukturované podlahy a zajišťuje velmi dobré výsledky odizolování a sání.

Charakteristika:

  • Počet zařízení Pro: 1 kusů
  • Barva: Červená
  • hmotnost včetně balení: 0,1 kg
  • Délka: 450 mm
  • Množství: 2
  • Typ sacích rtů: Linatex®

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku