Sada zástrčných klíčů v držáku ProStar TORX® 13díl., titanově stříbrné v kartonovém balení SB

Artiklové číslo: 39105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 39105
EAN / GTIN 4010995391058
Číslo výrobce 39105
L-číslo L60070 3024
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Usnadňuje manipulaci: Vysunovací funkce pro otevření držáku jednou rukou a snadné a rychlé odebírání
  • Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost díky ideální ochraně proti korozi při dokonalé přesnosti lícování do šroubu
  • Použití: Pro všechny práce se šrouby TORX®
  • Extra: Úsporný ProStar dovoluje nejjednodušší vyjmutí každého jednotlivého klíče bez pohybu druhých
  • Extra: Všechny klíče od T5 do T45 v jedné sadě
  • Blade: Chromvanadová ocel, průběžně kalená, titanově stříbrná
  • Pro použití v mechanice
  • Obsah: 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T5 (39106) 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T6 (39107) 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T7 (39108) 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T8 (39109) 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T9 (39110) 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T10 (39111) 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T15 (39112) 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T20 (39113) 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T25 (39114) 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T27 (39115) 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T30 (39116) 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T40 (39117) 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T45 (39118) 1x držáku ProStar

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T5 x 72 mm (39106)
  • 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T6 x 80 mm (39107)
  • 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T7 x 88 mm (39108)
  • 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T8 x 101 mm (39109)
  • 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T9 x 111 mm (39110)
  • 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T10 x 121 mm (39111)
  • 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T15 x 136 mm (39112)
  • 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T20 x 148 mm (39113)
  • 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T25 x 163 mm (39114)
  • 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T27 x 176 mm (39115)
  • 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T30 x 191 mm (39116)
  • 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T40 x 210 mm (39117)
  • 1x Klíče ve tvaru L TORX®, titanově stříbrný T45 x 232 mm (39118)
  • 1x Držák ProStar