• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Palička bez zpětného rázu, velmi tvrdá s násadou z ocelové trubky, kulatý pracovní konec 50, 365 mm

Artiklové číslo: 39021
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 39021
EAN / GTIN 4010995390211
Číslo výrobce 39021
L-číslo L60070 3893
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Splňuje vaše požadavky: Bílá hlava/velmi tvrdá: např. pro těžký a stavební průmysl, výrobu forem, stavbu silnic, zahradní a krajinné stavby
  • Usnadní vám práci.: Snadnější práce a optimální účinek údksu při nižší vynaložené síle
  • Šetří zdraví: Přitloukání bez zpětného rázu minimalizuje zatížení kloubů, šlach a svalů

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr Pracovní část (mm): 50
  • Celková délka (mm): 365 mm
  • Výška pracovního konce kladiva (mm): 135 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku