Šroubovák SwissGrip Evo pro šrouby s vnitřním šestihranem

Artiklové číslo: 38205.1,5-70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 38205.1,5-70
EAN / GTIN 7610733295968
Číslo výrobce PB 38205.1,5-70
L-číslo L60060 101442

Popis

Popis:

  • Šroubovák SwissGrip Evo
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesný hrot s přesnými rozměry, optimální uložení ve šroubech
  • Optimalizovaný tvar rukojeti pro maximální přenos síly a bezkonkurenčně vysoký točivý moment
  • Nejvyšší ergonomie SwissGrip Evo zajišťuje snadnou práci bez únavy.
  • protiskluzové a s dobrou přilnavostí – pro bezpečné a přesné použití za všech podmínek
  • vnitřní jádro ze 100% recyklovaného materiálu, vnější jádro s podílem recyklovaného materiálu, pro maximální životnost
  • moderní 3-komponentní materializace: chemicky a mechanicky vysoce odolný, udržitelný, odolný
  • ColorCode, trvalé laserové značení na konci rukojeti – rychlá identifikace profilu/velikosti šroubu
  • Speciální slitina na bázi pružinové oceli, mimořádná pružnost při vysoké tvrdosti
  • laserově označeno sériovým číslem, doživotní záruka

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku