Šrouby s vnitřní šestihran, třída pevnosti 12,9

Artiklové číslo: 381913
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Výška příruby L3 125 mm
Rozměr závitu d1 M12
Délka závitu b 75 mm
Profil pohonu vnitřní šestihran
Velikost pohonu 4
Jednotka velikosti klíče metrické
Rozměr klíče s 4 mm
Stoupání závitu 1,75 mm
Povrch Se speciální úpravou
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Strojový šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel
Třída pevnosti 12.9

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 381913
EAN / GTIN 4020772381912
Číslo výrobce 381913
L-číslo L30120 383
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Šrouby s vnitřní šestihran, třída pevnosti 12,9, ocel, temperované, válcované.

Charakteristika:

  • D x L: M12x125
  • Třída pevnosti: 12,9
  • B1: 15
  • B2: 75
  • L1: 4
  • OK: 4
  • hmotnost: 90 g