Tornillos con hexágono interior, clase de resistencia 12,9

Número de artículo: 381913
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar
Longitud nominal L 125 mm
Tamaño de rosca d1 M12
Longitud de rosca b 75 mm
Perfil de accionamiento hexágono interior
Tamaño accionamiento 4
Unidad de ancho de llave sistema métrico
Ancho de llave s 4 mm
Paso de rosca 1,75 mm
Superficie Bonificado
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero
Clase de resistencia 12.9

Identificación y clasificación

Número de artículo 381913
EAN / GTIN 4020772381912
Número del fabricante 381913
Número L L30120 383
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillos con hexágono interior, clase de resistencia 12.9, acero, templado, roscado.

Característica:

  • D x L: M12x125
  • Clase de resistencia: 12,9
  • B1: 15
  • B2: 75
  • L1: 4
  • Anchura llave: 4
  • Peso: 90 g