{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Se středicím otvorem | ano | |
| Středicí hloubka | 4 mm | |
| Středicí průměr | 200 mm | |
| Možný středicí otvor | 25×20 | |
| Délka | 250 mm | |
| Výška | 57 mm | |
| Průměr pouzdra | 250 mm | |
| Rozdělení pólů | 12 mm | |
| Opotřebovatelnost pólové desky | 6 mm | |
| Výška magnetického pole | 10 mm | |
| Velikost závitu | M8 | |
| Počet závitů | 4 | |
| Druh produktu | Magnetické upínací pouzdro | |
| Typ upínání | magnet | |
| Se závitem | ano | |
| Průměr roztečné kružnice | 232 mm | |
| Jmenovitá adhezní síla | 150 N/cm2 | |
| Hmotnost | 20 kg | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 380777 250 | |
| EAN / GTIN | 2050001944412 | |
| Číslo výrobce | 244.11-250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 Nürnberg, Deutschland, www.sav.de |