Ochranná krytka, Typ: 3/4

Artiklové číslo: 377020 3/4
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
1 277 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Suojus
Materiál plast
Hmotnost celkem 4 g
Celková délka 19 mm
Celková výška 15 mm
Celková šířka 13 mm
Montáž zapojeno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 377020 3/4
EAN / GTIN 4020772099343
Číslo výrobce 99341
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Pryž odolná vůči oleji.

Použití:

K ochraně citlivých obrobků.

Poznámka:

  • 6/18 = rozměr klíče 18 (nová norma = označení 6 na přítlačné ploše).
  • 6/19 = rozměr klíče 19 (stará norma).
  • Minimální odběrové množství od každé velikosti je 10 kusů.