Tapa protectora 3/4

Número de artículo: 377020 3/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
809 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6893
para tornillos M8
19 mm
Altura 15 mm
Tipo de producto Tapa protectora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 377020 3/4
EAN / GTIN 4020772099343
Número del fabricante 99341

Descripción

Ejecución:

Goma resistente al aceite.

Aplicación:

Para proteger piezas de trabajo sensibles.

Nota:

  • 6/18 = SW18 (nueva norma = identificación 6 en la superficie de presión).
  • 6/19 = SW19 (norma antigua).
  • Compra mínima por tamaño 10 unidades.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra