Protidržák

Artiklové číslo: 376657
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 376657
EAN / GTIN 4020772376659
Číslo výrobce 376657
L-číslo L30130 723
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Protikorzet, temperovaná ocel, leštěná.

Charakteristika:

  • Velikost: 20
  • Drážka: 22-28
  • Šroub G: M20 mm
  • S1 zdvih: 43,5 mm
  • max. dosažitelný
    Upínací síla: 75 kN
  • Hmotnost: 4088 g
  • Velikost: 20
  • A: 58
  • Š: 64
  • C: 41
  • E1: 91
  • F1: 48
  • Min. H1
    : 162
  • H1 max
    : 205,5