• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gegenhalter

Artikel-Nr.: 376657
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 376657
EAN / GTIN 4020772376659
Herstellernummer 376657
L-Nummer L30130 723
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gegenhalter, Vergütungsstahl, brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 20
  • Nut: 22-28
  • Schraube G: M20 mm
  • S1 Hub: 43,5 mm
  • max. erreichbare
    Spannkraft: 75 kN
  • Gewicht: 4088 g
  • Größe: 20
  • A: 58
  • B: 64
  • C: 41
  • E1: 91
  • F1: 48
  • H1 min.
    : 162
  • H1 max.
    : 205,5