Svislá upínka s vodorovnou patkou, Typ: 0

Artiklové číslo: 376500 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
476 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6800J
Rozteč otvorů e 8,5-13,5 mm
Rozteč otvorů f 23 mm
⌀ otvoru d 4,5 mm
Upínací výška H 18 mm
Přítlačná síla P1 500 N
Přítlačná síla P2 700 N
Výška celkem 81 mm
Celková délka 49 mm
Přítlačný šroub M4×25 mm
Druh produktu Svislá upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376500 0
EAN / GTIN 4020772007737
Číslo výrobce 557301
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

S vodorovnou nohou k upevnění na montážních deskách atd.
  • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
  • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.
  • Pojistka proti ztrátě přítlačného šroubu.
  • Ochrana prstů pomocí bezpečnostního upínacího dílu bez možnosti vtažení.

Použití:

Pro rychlé upínání a uvolňování při sériové výrobě nebo upevnění do zvláštních upínacích přípravků. Vhodné k upínání při vrtání, vystružování, broušení, ohýbání, svařování, montáži atd.