”Krokodýlí” upínka, kompletní s č. 6379I.

Artiklové číslo: 376046
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Krokodil
Označení výrobce Krokodil Spannpratze; komplett mit Nr. 6379I
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální h 80 mm
Upínací síla max. 60 kN
Šířka drážky a 21 mm
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376046
EAN / GTIN 4020772376048
Číslo výrobce 376046
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, kompletní s č. 6379i, se šroubem č. 6379i, šestihranným šroubovákem ISO 2936C, podložkou DIN 6340 a maticí DIN 6330B. Plynule nastavitelný, temperovaný, pozinkovaný s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 21
  • Upínací šroub
    Č. 6379I
    : M16x200
  • Upínací síla max.*: 60 kN
  • H1: 0-80
  • OK: 4 mm
  • Hmotnost: 2625 g