Upínka ”krokodýl”, kompletní s DIN 6379

Artiklové číslo: 375915
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Krokodil
Šířka montážní drážky 25 mm
Upínací výška min. 45 mm
Upínací výška maximální 215 mm
Upínací síla max. 75 kN
Šířka drážky 30 mm
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375915
EAN / GTIN 4020772375911
Číslo výrobce 375915
L-číslo L30130 749
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, kompletní s DIN 6379, se šroubem DIN 6379, podložkou DIN 6340 a maticí DIN 6330B. Plynule nastavitelný, temperovaný, pozinkovaný s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 25
  • Upínací šroub
    DIN 6379
    : M24x400
  • Rozšíření dorazu
    6312 V
    : M20x109
  • Upínací síla max.*: 75 kN
  • H1: 45-215
  • hmotnost: 6350 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 72-147
  • K: 72