Abrazadera ”Cocodrilo”, completa con DIN 6379

Número de artículo: 375915
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante Krokodil
Anchura ranura de montaje 25 mm
Altura de sujeción mín. 45 mm
Altura de sujeción máx. 215 mm
Fuerza de sujeción máx. 75 kN
Ancho de ranura 30 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 375915
EAN / GTIN 4020772375911
Número del fabricante 375915
Número L L30130 749
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pinza de cocodrilo, completa con DIN 6379, con tornillo de perno DIN 6379, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B. Infinitamente ajustable, templado, galvanizado con pieza de empuje cautiva y contra-rodamiento.

Característica:

  • B1: 25
  • Tornillo de amarre
    DIN 6379
    : M24x400
  • Extensión de soporte
    6312 V
    : M20x109
  • Fuerza de sujeción max.*: 75 kN
  • H1: 45-215
  • peso: 6350 g
  • A: 51
  • A1: 34
  • A2: 24
  • B2 x L: 70x235
  • B3: 30
  • E1: 60
  • E2: 47
  • H2: 72-147
  • K: 72