{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Krokodil | |
| Šířka B | 70 mm | |
| Upínací výška min. | 50 mm | |
| Upínací výška maximální h | 175 mm | |
| Upínací síla max. | 75 kN | |
| Šířka drážky a | 25 mm | |
| Druh produktu | Upínka |
| Katalogové číslo | 375857 | |
| EAN / GTIN | 4020772375850 | |
| Číslo výrobce | 375857 | |
| L-číslo | L30130 906 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |