{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Krokodil | |
| Breite B | 70 mm | |
| Spannhöhe min. | 50 mm | |
| Spannhöhe max. h | 175 mm | |
| Spannkraft max. | 75 kN | |
| Breite Nut a | 25 mm | |
| Produktart | Spannpratze |
| Artikelnummer | 375857 | |
| EAN / GTIN | 4020772375850 | |
| Herstellernummer | 375857 | |
| L-Nummer | L30130 906 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |