Upínka ”krokodýl”, kompletní s DIN 6379

Artiklové číslo: 375840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Krokodil
Délka L 150 mm
Šířka B 55 mm
Šířka montážní drážky B2 17 mm
Výška paty H1 20 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální h 40 mm
Upínací síla max. 40 kN
Šířka drážky a 12 mm
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375840
EAN / GTIN 4020772375843
Číslo výrobce 375840
L-číslo L30130 682
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, kompletní s DIN 6379, se šroubem DIN 6379, podložkou DIN 6340 a maticí DIN 6330B. Plynule nastavitelný, temperovaný, pozinkovaný s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 17
  • Upínací šroub
    DIN 6379
    : M16x125
  • Rozšíření dorazu
    6312 V
    : -
  • Upínací síla max.*: 40 kN
  • H1: 0-40
  • hmotnost: 1660 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x L: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12