{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Krokodil | |
| Länge | 150 mm | |
| Breite | 55 mm | |
| Breite Montageschlitz | 17 mm | |
| Absatzhöhe | 20 mm | |
| Spannhöhe min. | 0 mm | |
| Spannhöhe max. | 40 mm | |
| Spannkraft max. | 40 kN | |
| Breite Nut | 12 mm | |
| Produktart | Spannpratze |
| Artikelnummer | 375840 | |
| EAN / GTIN | 4020772375843 | |
| Herstellernummer | 375840 | |
| L-Nummer | L30130 682 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |