• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Upínka ”krokodýl”, kompletní s DIN 6379

Artiklové číslo: 375824
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Označení výrobce Krokodil
Délka 150 mm
Šířka 55 mm
Výška paty 20 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální 70 mm
Upínací síla max. 40 kN
Šířka drážky 12 mm
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375824
EAN / GTIN 4020772375829
Číslo výrobce 375824
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, kompletní s DIN 6379, se šroubem DIN 6379, podložkou DIN 6340 a maticí DIN 6330B. Plynule nastavitelný, temperovaný, pozinkovaný s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 17
  • Upínací šroub
    DIN 6379
    : M12x160
  • Rozšíření dorazu
    6312 V
    : -
  • Upínací síla max.*: 40 kN
  • H1: 0-70
  • hmotnost: 1558 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x L: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12