”Krokodil″szorítókarom, DIN 6379-es kivitelben

Cikkszám: 375824
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 375824
EAN / GTIN 4020772375829
Gyártó száma 375824
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Leírás:

Krokodilszorító , DIN 6379, DIN 6379 csapcsavarral, DIN 6340 alátéttel és DIN 6330B anyával. Fokozatmentesen állítható, edzett, horganyzott, fogazott nyomóelemmel és ellencsapággyal.

Jellemző:

  • B1: 17
  • Lapkacsavar
    DIN 6379
    : M12x160
  • Támogatás kiterjesztése
    6312 V
    : -
  • Rögzítőerő max.*: 40 kN
  • H1: 0-70
  • Súly: 1558 g
  • A: 36
  • A1: 21
  • A2: 17
  • B2 x l: 55x150
  • B3: 41
  • E1: 35
  • E2: 36
  • H2: 20
  • K: 12