Prodlužovací matice, Závit: M18

Artiklové číslo: 375396 M18
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
32 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Verlängerungs-Mutter
Rohový rozměr e 30,14 mm
Rozměr závitu d M18
Povrch Černá
Druh produktu Matice
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375396 M18
EAN / GTIN 4069515013789
Číslo výrobce 375396 M18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvojnásobná délka vysoké matice č. 375385 (= 3,0 d vysoká), oba konce ploché.

Použití:

Ke sešroubování dvou závrtných šroubů.

Materiál:

Kalená, černá.