Kamen do T-drážek se závitem, Jmenovitý rozměr T-drážky: 16mm

Artiklové číslo: 375316 16
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přesná matice do drážky ne
Jmenovitý rozměr drážky 16 mm
Způsob upevnění závit
Povrch černěné
Druh produktu Drážkový kámen
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375316 16
EAN / GTIN 4069515011679
Číslo výrobce 375316 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro kombinaci se závrtnými šrouby dle normy.

Materiál:

Kalená, černá.

Poznámka:

Plná zatížitelnost pouze při sešroubování přes celou délku závitu.