Upínka ”krokodýl”, kompletní s DIN 787

Artiklové číslo: 374926
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 374926
EAN / GTIN 4020772374921
Číslo výrobce 374926
L-číslo L30130 587
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, kompletní s DIN 787, s upínací šroub DIN 787, kotoučem DIN 6340 a maticí DIN 6330B. Plynule nastavitelný, temperovaný, pozinkovaný s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 21
  • Drážka: 22
  • Upínací šroub
    DIN 787
    : M20x22x200
  • Upínací síla max.*: 60 kN
  • H1: 0-80
  • hmotnost: 3060 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x L: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 30
  • K: 14

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku