{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur | 62 mm | |
| Largeur fente de montage | 22 mm | |
| Longueur fente de montage | 187 mm | |
| Hauteur d’épaulement | 30 mm | |
| Hauteur de serrage min. | 0 mm | |
| Hauteur serrage max. | 80 mm | |
| Force de serrage max. | 60 kN | |
| Largeur rainure | 22 mm | |
| Largeur de rainure en T | 22 mm | |
| Type de produit | bride de serrage |
| Référence article | 374926 | |
| EAN / GTIN | 4020772374921 | |
| Réf. fabricant | 374926 | |
| Article hors catalogue | L30130 587 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |