Boční přítlačný kus, s těsněním

Artiklové číslo: 373209
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr límce D 10 mm
Druh produktu Tlakový člen
Upínací síla max. F 0,1 kN
Materiál hliník; ocel
Hmotnost 0,003 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 373209
EAN / GTIN 4020772373207
Číslo výrobce 373209
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Boční přítlačný kus, s těsněním, proti třískám a nečistotám.
Ocelový čep pro upnutí: kalené a pozinkované
Pouzdro: Hliník

Charakteristika:

  • ØA: 10
  • Š: 5
  • P
    Síla pružiny: 100 N
  • C: 6
  • D -1: 12
  • ØH H8: 10
  • F: ±0,8
  • X: 1,6
  • Nástroj
    6380WZ
    : 05
  • hmotnost: 2,9 g