Pieza de presión lateral, con sellado

Número de artículo: 373209
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro del collar D 10 mm
Tipo de producto Pieza de presión
Fuerza de sujeción máx. F 0,1 kN
Material acero; aluminio
Peso 0,003 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 373209
EAN / GTIN 4020772373207
Número del fabricante 373209
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pieza de presión lateral, con sellado, contra virutas y suciedad.
Perno de acero para la sujeción: endurecido y galvanizado
Casquillo: Aluminio

Característica:

  • ØA: 10
  • An: 5
  • ~P
    Fuerza de resorte: 100 N
  • C: 6
  • D -1: 12
  • ØH H8: 10
  • F: ±0,8
  • X: 1,6
  • Herramienta
    6380WZ
    : 05
  • Peso: 2,9 g