SWAPL 0808-04 Nástrojové držáky s úhlem náběhu 90° a šroubovým upínáním pro břitové destičky Trigon pro použití na soustružnických automatech

Artiklové číslo: 3730095
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3730095
EAN / GTIN 7291075125474
Číslo výrobce 3730095
L-číslo L24310 1

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 140 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • End Úhel zkosení (ECA) 6 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 140 mm
  • Funkcní šírka (WF) 8.1 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WPEB/X 04
  • Výška dríku (H) 8 mm
  • Šírka stopky (B) 8 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky