{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet lišt | 1 paar | |
| Délka | 100 mm | |
| Šířka | 6 mm | |
| Výška | 9 mm | |
| Popis tvaru | Kolmá; Rovná; paralelní | |
| Druh produktu | Paralelní podložky |
| Katalogové číslo | 371963 | |
| EAN / GTIN | 4020772371968 | |
| Číslo výrobce | 371963 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |