Dvojice paralelních podložek, standardní, délka 100 mm

Artiklové číslo: 371856
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Počet lišt 1 paar
Délka 100 mm
Šířka 3 mm
Výška 11 mm
Popis tvaru Kolmá; Rovná; paralelní
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 371856
EAN / GTIN 4020772371852
Číslo výrobce 371856
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Paralelní pár podloží, standardní, délka 100 mm, dvouspárový rovinný rovnoběžný jemný povrch.
Kalené pouzdro.
Úroveň kvality: Standardní

Charakteristika:

  • H
    Jmenovitá tolerance rozměru
    DIN ISO 2768 - m: 11
  • H
    Tolerance párů
    (tp): IT5
  • Š: 3
  • L: 100
  • hmotnost: 51 g