Dvojice paralelních podložek, standardní, délka 150 mm

Artiklové číslo: 371591
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 371591
EAN / GTIN 4020772371593
Číslo výrobce 371591
L-číslo L30130 445
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Paralelní pár podloží, standardní, délka 150 mm, dvouspárový rovinný rovnoběžný jemný povrch.
Kalené pouzdro.
Úroveň kvality: Standardní

Charakteristika:

  • H
    Jmenovitá tolerance rozměru
    DIN ISO 2768 - m: 26
  • H
    Tolerance párů
    (tp): IT5
  • Š: 8
  • L: 150
  • hmotnost: 482 g

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku