Upínací pouzdro pro našroubovaní 16 mm

Artiklové číslo: 370107 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka l2 11,56 mm
⌀ d2 -0,01 36,99 mm
Druh produktu Zdířka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370107 16
EAN / GTIN 4045197949448

Popis

Použití:

Přiložte ke stolu stroje nebo shora k základové desce a pomocí montážních šroubů přišroubujte.

Materiál:

Cementační ocel, černěná.

Rozsah dodávky:

3 ks montážních šroubů.