Fästhylsa för fastskruvning 16 mm

Article no.: 370107 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Längd l2 11,56 mm
⌀ d2 -0,01 36,99 mm
Produktslag Uttag

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 370107 16
EAN / GTIN 4045197949448

Beskrivelse

Användningsdata:

Sätt fast i maskinbordet eller grundplattan från ovansidan och skruva fast med monteringsskruvar.

Material:

Specialstål, brunerat.

Leveransinnehåll:

3 st monteringsskruvar.