E12Q STFPL-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu 11°

Artiklové číslo: 3691611
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3691611
EAN / GTIN 7291075065305
Číslo výrobce 3691611
L-číslo L23990 525

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, Dmin upichování 14 mm, celková délka (OAL) 180 mm, výška stopky (H) 11 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 14 mm
  • Minimum Bore Diameter_2 (DMIN_2) 14 mm
  • Celková délka (OAL) 180 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 4 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 11 mm