Digitální Třmenový mikrometr pro měření šířky zubu, IP65 75-100 mm ocel, neotáčivé vřeteno

Artiklové číslo: 369-253-30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
  • Ochranná třída IP: IP 65
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 65
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 369-253-30
EAN / GTIN 4946368689647
Číslo výrobce 369-253-30
L-číslo L40010 11194

Popis

Popis:

Tyto svěrací měřicí šrouby Digimatic s oboustrannými měřicími plochami umožňují měřit různé materiály a nabízejí následující výhody: S neotáčivým vřeteno. Pro měření šířky zubů kol s přímým ozubením a šikmým ozubením, moduly 0.5 až 6. Pro měření vzdáleností drážek a těžko dostupných prvků. Pro měření plsti, gumy, lepenky, tkanin, atd...

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 75 - 100
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±6 µm
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Síla měření: 3-8
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku